FPC
25.4sqショートソケット
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
460
全長L(mm)
57
寸法D1(mm)
42.5
寸法D2(mm)
49
寸法l(mm)
15
寸法S(inch)
1/1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10761597
1/1WS-1/1
¥
4,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください