曜日別特売

ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)

ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる

使用温度範囲(℃)-10~+40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(kg)
線径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10731436RG-05031本(30m)30(ライン)1.35(被覆含7相当)140
28,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
10731445RG-05061本(60m)60(ライン)2.65(被覆含7相当)140
40,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10731454RG-05121本(120m)120(ライン)5.25(被覆含7相当)140
56,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10731463RG-06101本(100m)100(ライン)6.36.3(被覆含8.5~9.5相当)200
89,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731472RG-06201本(200m)200(ライン)12.66.3(被覆含8.5~9.5相当)200
103,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731481RG-06301本(300m)300(ライン)18.96.3(被覆含8.5~9.5相当)200
117,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731497RG-08101本(100m)100(ライン)108(被覆含11~12相当)290
115,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731506RG-08201本(200m)200(ライン)208(被覆含11~12相当)290
132,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731515RG-08301本(300m)300(ライン)308(被覆含11~12相当)290
150,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731524RG-10201本(200m)200(ライン)31.410(被覆含13.5~15相当)450
185,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731533RG-10301本(300m)300(ライン)41.710(被覆含13.5~15相当)450
213,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする