DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適
線+フレーム
低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別
線+フレーム
材質
グラスファイバー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
曲げ強度(N/mm
2
)
400[50]
曲げ弾性率(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
18600[1900]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※強度・弾性率は安全率2の値(試験データを2で割った値)
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(kg)
線径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
引張強度(kN[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10731542
RG-0503RS
1セット(30m)
30(ライン)
2.9、フレーム/1.6
5(被覆含7相当)
140
7.3[750]
¥
46,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10731551
RG-0506RS
1セット(60m)
60(ライン)
6.8、フレーム/4.2
5(被覆含7相当)
140
7.3[750]
¥
64,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10731567
RG-0512RS
1セット(120m)
120(ライン)
9.4、フレーム/4.2
5(被覆含7相当)
140
7.3[750]
¥
89,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10731576
RG-0610RS
1セット(100m)
100(ライン)
20、フレーム/13.7
6.3(被覆含8.5~9.5相当)
200
11.7[1200]
¥
149,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731585
RG-0620RS
1セット(200m)
200(ライン)
26.3、フレーム/13.7
6.3(被覆含8.5~9.5相当)
200
11.7[1200]
¥
172,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731594
RG-0630RS
1セット(300m)
300(ライン)
32.6、フレーム/13.7
6.3(被覆含8.5~9.5相当)
200
11.7[1200]
¥
195,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731603
RG-0810RS
1セット(100m)
100(ライン)
23.7、フレーム/22
8(被覆含11~12相当)
290
19.6[2000]
¥
191,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731612
RG-0820RS
1セット(200m)
200(ライン)
37、フレーム/22
8(被覆含11~12相当)
290
19.6[2000]
¥
220,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731621
RG-0830RS
1セット(300m)
300(ライン)
47、フレーム/22
8(被覆含11~12相当)
290
19.6[2000]
¥
251,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731637
RG-1020RS
1セット(200m)
200(ライン)
58.4、フレーム/27
10(被覆含13.5~15相当)
450
29.4[3000]
¥
308,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731646
RG-1030RS
1セット(300m)
300(ライン)
74.1、フレーム/27
10(被覆含13.5~15相当)
450
29.4[3000]
¥
355,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。