DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質
(中軸)FRP
(表皮)PP
使用温度範囲(℃)
-10~+40
曲げ強度(N/mm
2
)
300[35]
曲げ弾性率(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
14700[1500]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(kg)
線径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
引張強度(kN[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10731655
GL-0910RS
1セット(100m)
100(ライン)
23.7、フレーム/13.7
9
300
11.8[1200]
¥
163,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731664
GL-0920RS
1セット(200m)
200(ライン)
42、フレーム/22
9
300
11.8[1200]
¥
233,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731673
GL-0930RS
1セット(300m)
300(ライン)
52、フレーム/22
9
300
11.8[1200]
¥
262,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731682
GL-1110RS
1セット(100m)
100(ライン)
36、フレーム/22
11
300
14.7[1500]
¥
209,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731691
GL-1120RS
1セット(200m)
200(ライン)
50、フレーム/22
11
300
14.7[1500]
¥
253,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731707
GL-1420RS
1セット(200m)
200(ライン)
73、フレーム/27
14
360
24.5[2500]
¥
337,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10731716
GL-1430RS
1セット(300m)
300(ライン)
96、フレーム/27
14
360
24.5[2500]
¥
393,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。