DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)
線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様
曲げ剛性 kN/mm
2
(kgf/mm
2
)※/441(45×10
3
)
※安全率2の値(試験データを2で割った値)
材質
(中軸)FRP
(表皮)PP
使用温度範囲(℃)
-20~+40
内径(Φmm)
5
線径(Φmm)
7
最小曲げ半径(mm)
200
引張強度(kN[kgf])
5.3[550]
曲げ強度(N/mm
2
)
300[35]
曲げ弾性率(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
12200[1250]
リール内径(Φmm)
680
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10731892
GL-0705RS
1セット(50m)
50(ライン)
¥
60,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10731901
GL-0710RS
1セット(100m)
100(ライン)
¥
86,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません