DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーグラスライン(小型7Φmm)
線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様
材質構成/中軸/FRP 表皮/PP
サイズ/Φ7mm
内径(mm)/5、外径(mm)/7
単位質量(g/m)/59
引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)
曲げ強度 kN/mm
2
(kgf/mm
2
)※/0.3(35)
曲げ弾性率 kN/mm
2
(kgf/mm
2
)※/12.2(1250)
曲げ剛性 kN/mm
2
(kgf/mm
2
)※/441(45×10
3
)
※安全率2の値(試験データを2で割った値)
●線のみ
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
線径(Φmm)
7
最小曲げ半径(mm)
200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10731917
GW-0705
1本(50m)
50(ライン)
¥
37,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10731926
GW-0710
1本(100m)
100(ライン)
¥
54,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。