曜日別特売

ジョイントシルバーグラスライン

ジョイントシルバーグラスライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントシルバーグラスライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える

仕様安全引張荷重/100kgセット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個長さ(m)1.8(ロッド)ロッド径(Φmm)7.5内容量1セット(3本)
注意
※曲げてご使用の場合は復元可能な曲げ半径20cm以上の曲げでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10732005GL-0754
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする