曜日別特売

ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ)

ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適

ロッド径(Φmm)8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10732014GL-0820S1セット(10本)ケーブルラック用先端誘導金具×1個
構内地中線用先端金具×1個
延長継ぎ足し2mロッド(プラスチック透明ケースに収納)10本
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10732023GLR-08201本延長継ぎ足し2mロッド1本
4,100
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする