ジョイントパイプクリーナー

ジョイントパイプクリーナー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントパイプクリーナー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ)
巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる

セット内容
ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個
横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個
らせん状金具 1個
長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)安全荷重(kg)(引張荷重)100内容量1セット
注意
※ジョイントシルバーグラスラインGL-0754を延長用としてお使いいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10732032GL-CS-0754
22,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする