曜日別特売

吊り金車

吊り金車 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用

用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
安全最大荷重(kN)
最大通過物径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10732127TKW-100.986010465220600.75
11,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
10732136TKW-201.471001481042981001.6
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10732127
2016-03-14
用途: 重量物の移動
川端商会サービス業

100kgの3相モーターを持ち上げる為に配管に滑車を乗せ、滑車にはウインチを取り付け2.5m高さに持ち上げた後1mスライドさせてみましたが、難なくクリアしました。
本来の使い方ではありませんが、この様な使い方にも耐えることが出来たことに驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする