曜日別特売
(2件のレビュー)

エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。
※個人宅への配送は出来ません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φ×m)
破断強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10732924DPK-08501巻(50m)8×506.37
18,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
10732933DPK-08511巻(100m)8×1006.37
32,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
10732942DPK-08521巻(200m)8×2006.37
60,100
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10732985DPK-10501巻(50m)10×509.71
22,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
10732994DPK-10511巻(100m)10×1009.71
41,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10733003DPK-10521巻(200m)10×2009.71
79,500
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733012DPK-12501巻(50m)12×5013.9
30,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
10733021DPK-12511巻(100m)12×10013.9
56,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733037DPK-12521巻(200m)12×20013.9
108,100
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733055DPK-14511巻(100m)14×10018.4
77,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733064DPK-14521巻(200m)14×20018.4
151,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733073DPK-16501巻(50m)16×5023.7
51,900
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733082DPK-16511巻(100m)16×10023.7
99,600
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733091DPK-16521巻(200m)16×20023.7
195,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733107DPK-18501巻(50m)18×5031.5
64,700
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733116DPK-18511巻(100m)18×10031.5
125,400
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733125DPK-18521巻(200m)18×20031.5
245,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733046DPK-14501巻(50m)14×5018.4
40,700
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10732951DPK-09501巻(50m)9×507.75
18,000
取扱い終了
10732967DPK-09511巻(100m)9×1007.75
32,300
取扱い終了
10732976DPK-09521巻(200m)9×2007.75
60,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10733021
2017-12-01
用途: 器具の昇降用として
タナベ環境工学株式会社サービス業

昇降に使う物が10kg以下であるため十分な強度です。

1が参考にしています
対象商品 : 10733021
2014-06-11
用途: 木材のけん引や荷張りに使っている

以前から、この商品を使用しています。 やわらかく、結びやすいロープだと思います。
わりと丈夫で、扱いやすいので、荷張りや、伐倒時のけん引、ほか色々な用途に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする