曜日別特売

テトロンロープ

テトロンロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)テトロンロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)テトロンロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

12打ち キンク・より戻りがない
両アイ加工付

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。
※個人宅への配送は出来ません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φ×m)
破断強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10733134DPR-1001巻(100m)10×10019.6
64,400
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733143DPR-1021巻(200m)10×20019.6
124,300
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733152DPR-1051巻(50m)10×5019.6
34,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10733161DPR-1201巻(100m)12×10028.4
85,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733177DPR-1221巻(200m)12×20028.4
166,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733186DPR-1251巻(50m)12×5028.4
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10733195DPR-1401巻(100m)14×10038.2
115,500
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733204DPR-1421巻(200m)14×20038.2
225,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733213DPR-1451巻(50m)14×5038.2
59,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733222DPR-1601巻(100m)16×10050.0
141,900
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733231DPR-1621巻(200m)16×20050.0
276,100
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733247DPR-1651巻(50m)16×5050.0
72,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733256DPR-1801巻(100m)18×10063.7
184,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733265DPR-1821巻(200m)18×20063.7
347,600
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10733274DPR-1851巻(50m)18×5063.7
94,100
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10733213
2016-10-29
用途: 電気工事 ケーブル通線

キンクしづらい。
ソフトで扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする