DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ)
仕様
PP被覆/なし
色
オレンジ
ロッド径(Φmm)
4
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10734114
JF-4015
15
0.4(ロッドのみ)
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
10734123
JF-4015RS
15
2、(フレーム/1.6)
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
10734132
JF-4030
30
0.8(ロッドのみ)
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
10734141
JF-4030RS
30
2.4、(フレーム/1.6)
¥
42,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。