DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ)
仕様
PP被覆/あり
色
イエロー
ロッド径(Φmm)
4
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10734157
JF-4315
15
0.3(ロッドのみ)
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
10734166
JF-4315RS
15
1.9、(フレーム/1.6)
¥
29,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
10734175
JF-4330
30
0.7(ロッドのみ)
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
10734184
JF-4330RS
30
2.3、(フレーム/1.6)
¥
43,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。