曜日別特売

ケーブルリール

ケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

電線・CD管の収納が可能
軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線14mm222mm238mm2
CD管 14、16もOK

仕様
収納可能電線類
IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管
トラスコ品番421-3050質量(kg)9.5直径(Φmm)690高さ(mm)280内容量1個
注意
※メーカーにより電線サイズが異なる事があります。サイズをお確めの上、お求めください。
※CD管は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10734595CR-646690
35,500
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10734595
2011-11-12
用途: ケーブルを引き出すのに使用
株式会社 安蒜ラジオ店

CD管を引っ張るには 抵抗がありすぎてうまく回らない。
CVケーブルにはちょうど良く 廻りすぎず良い工具です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする