プラマジックリール(センターロール・小)

プラマジックリール(センターロール・小) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・小) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・小) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・小) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・小) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・小) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・小) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・小) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。

用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ケーブルは付属しておりません
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納可能電線サイズ(mm)
質量(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10734954PM-SC1電線外径Φ320以下、内幅80以下×131連
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
10734963PM-SC2電線外径Φ320以下、内幅80以下×252連
33,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
10734972PM-SC3電線外径Φ320以下、内幅80以下×373連
45,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10734981PM-SC4電線外径Φ320以下、内幅80以下×494連
56,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする