曜日別特売

お~らくドライバー

お~らくドライバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)お~らくドライバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)お~らくドライバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

指で触れると+、-がわかる。
グリップ部に特殊軟質樹脂使用。
手のひらにフィットし疲れない。
たたいても割れない。

材質(グリップ)特殊軟質樹脂種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10736643DC-304-100マイナス6mm6100
980
719
791(税込)
翌々日出荷
10736652DC-304-150マイナス6mm6150
1,200
879
967(税込)
翌々日出荷
10736661DC-304P-100プラス--100
980
719
791(税込)
翌々日出荷
10736677DC-304P-150プラス--150
1,200
879
967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする