曜日別特売

クッショングリップドライバー

クッショングリップドライバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クッショングリップドライバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クッショングリップドライバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)クッショングリップドライバー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10736686DC-909マイナス6.0mm6.0100
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10736695DC-909-150マイナス6.0mm6.0150
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10736704DC-909PプラスNo.2-100
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10736713DC-909P-150プラスNo.2-150
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-26
用途: 電気工事
その他業種

握りやすくて使いやすいです。
先端のメジャーもたまに役立ちます。
クラインより安い所も◯

対象商品 : 10736686
2020-03-23
用途: 電気工事作業時

作業時、グリップが握りやすく使いやすい安定感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする