DENSAN(デンサン/ジェフコム)
絶縁ドライバー
(1件のレビュー)
用途
電気・通信設備工事等の作業に!
全長(mm)
192
質量(g)
82
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000V
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10736731
DCZ-306
マイナス
5×0.5mm
5×0.5
100
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
10736747
DCZ-306P
プラス
No.2
-
100
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください