曜日別特売

フレキビットセッター

フレキビットセッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フレキビットセッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK
曲げ角度90度まで使用可能
作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達
外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる
先端ビットは取付けワンタッチ
天井作業、壁際等、狭い所すべてOK

セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品内容量1個
注意
※インパクトドライバーのような高トルクタイプでの使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
使用角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10736984FS-300プラス3004520249ありなし90
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10736984
2014-07-11
用途: インパクトドライバーでのねじ締め

真直ぐ締めれない所で使用しましたが、作業性も良く連続使用で他の物とは
違い壊れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする