全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8)
ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
簡易ラチェット機構により、早回しができる
壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥39,578~¥35,980~


同僚が使用していたのを 必要な時に借りて使っていたのですが、使用する機会が増えて来たので自分専用にと購入しました。
実績のある工具で 問題なく使えて入ます。
確り固定や 取り外しができ 角度も変更できるので重宝しています。
今後は ズン切ボルトの取り付け数が増えた時などの為に
インパクト等に取り付けて使用するズン切ソケットの購入も検討しています。