マルチクランプデジメーター

マルチクランプデジメーター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる
測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗
交流検波方式/平均値整流
A/D変換方式/2重積分方式

測定レンジ
交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)
交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)
直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)
抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)
許容誤差
23度±5度、80%RH以下
交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)
交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)
直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)
耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10738332CPM-300約100
20,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする