曜日別特売

カッティングペースト

カッティングペースト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カッティングペースト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(9件のレビュー)

刃先に少量塗布、抜群の切削効果!
カッティングペーストCP-100C後継商品。
刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。
常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。
鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。

仕様キャップ付種別チューブタイプ内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10739452CP-100D
1,100
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10739452
2020-08-04
用途: 鉄鋼切断や穴開に使いました。
電気・ガス・熱供給・水道業

少量の使用に他の商品は量が多すぎたのでチューブタイプのを購入しました。手軽に持ち運べて十分に使えました。キャップしても液漏れするのが不満でした。

2が参考にしています
対象商品 : 10739452
2018-05-07
用途: ドリル作業 ボール盤

効果がわかりませんが、多分ドリルの寿命が延びると想像してリピート購入

対象商品 : 10739452
2017-11-20
用途: 車のメンテナンス

チューブの材質が難アリとのコメントがあったので、ガラスビンに入れ替えて保管してます。

対象商品 : 10739452
2017-02-03
用途: タップ・ねじ穴あけ時
山内設計事務所

基本問題ないが長期間放置すると成分が分解されペースト状ではなく油が分離した状態となりますチューブ形式のため攪拌も出来ずそのまあ排気処分となります・

4が参考にしています
対象商品 : 10739452
2016-12-21
用途: 鉄材へのねじ切り、穴あけ
工房スローハンド

容器に付属するノズルがいけませんね。まずノズル先の小さなキャップが割れてノズル先にはまらなく成ります、その直ぐ後にはノズルのネジ部分のプラスチックも割れて閉まらなくなります。グリスの油分で割れるようですが、この容器にそんな材料普通選びますか?取り付けてすぐに割れました、カッティングペーストとしては良いのに蓋が閉まらず使い勝手最悪です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10739452
2015-09-11
用途: ドリル、タップ作業

とても使いよく、必要な分だけ片手で絞りながらもう片方の手でハンドルを廻すことができ作業効率が良かった。十分満足できた品だった。

対象商品 : 10739452
2015-03-02
用途: 鉄板に穴あけ加工

ノズルキャップ外れやすい出来たらねじ込み式に願います。OILが漏れるため。

1が参考にしています
対象商品 : 10739452
2014-07-03
用途: 金属・樹脂板等に穴あけ

今まで、1㌔入りの缶から小分けして作業してましたが、面倒だし切子だらけのペーストが気になってました。チューブ入りのペーストならいつも綺麗なペーストで気持ちよく使用出来て、良い感じです。中身が少なくなってきたらどうかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする