曜日別特売

六角軸鉄工ドリル

六角軸鉄工ドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着
シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)

用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10739486TD-1870221.8
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739495TD-2072242
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739504TD-2172242.1
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739513TD-2276272.2
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739522TD-2376272.3
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739531TD-2480302.4
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739547TD-2580302.5
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739556TD-2680302.6
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739565TD-2784332.7
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739574TD-2884332.8
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739583TD-2984332.9
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739592TD-3084333
760
619
681(税込)
3日以内出荷
10739601TD-3188363.1
850
689
758(税込)
3日以内出荷
10739617TD-3288363.2
850
689
758(税込)
3日以内出荷
10739626TD-3393363.3
850
689
758(税込)
3日以内出荷
10739635TD-3493393.4
850
689
758(税込)
3日以内出荷
10739644TD-3593393.5
850
689
758(税込)
3日以内出荷
10739653TD-3693393.6
900
699
769(税込)
3日以内出荷
10739662TD-3793393.7
900
699
769(税込)
3日以内出荷
10739671TD-3898433.8
900
699
769(税込)
3日以内出荷
10739687TD-3998433.9
900
699
769(税込)
3日以内出荷
10739696TD-4098434
900
699
769(税込)
4日以内出荷
10739705TD-41105434.1
1,030
819
901(税込)
4日以内出荷
10739714TD-42105434.2
1,030
819
901(税込)
3日以内出荷
10739723TD-43105474.3
1,030
819
901(税込)
3日以内出荷
10739732TD-44113474.4
1,030
819
901(税込)
3日以内出荷
10739741TD-45113474.5
1,030
819
901(税込)
3日以内出荷
10739757TD-46113474.6
1,100
849
934(税込)
3日以内出荷
10739766TD-47113474.7
1,100
849
934(税込)
3日以内出荷
10739775TD-48116534.8
1,100
849
934(税込)
3日以内出荷
10739784TD-4911634.8
1,100
849
934(税込)
3日以内出荷
10739793TD-50116535
1,100
849
934(税込)
3日以内出荷
10739802TD-51116535.1
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
10739811TD-52116535.2
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
10739827TD-53116535.3
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
10739836TD-54125575.4
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
10739845TD-55125575.5
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
10739854TD-56125575.6
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
10739863TD-57125575.7
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
10739872TD-58125575.8
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
10739881TD-59125575.9
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
10739897TD-60125576
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
10739906TD-65135636.5
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする