DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ダイヤモンドホイールカッター DC
鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能
コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、
耐久性と安全性に優れる
用途
乾式切断用
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等
寸法W(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
付属リング穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10745007
DC-105A
14500
20
105
1.8
15
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
10745016
DC-125A
12200
22
127
2.0
20
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
10745025
DC-150A
10100
25.4
152
2.2
25・22・20
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
10745034
DC-180A
8400
25.4
180
2.2
25・22・20
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください