亜鉛メッキスプレー

亜鉛メッキスプレー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(18件のレビュー)

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料)
一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単
自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間)
塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています
耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています
改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。

用途
船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ
亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に
乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10745235ZS-300
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10745235
2023-08-17
用途: 工具がのメンテナンス時
その他業種

筆の入らないような場所に塗布して、錆が進行しないようにするには、スプレイ式で随分重宝しています。

対象商品 : 10745235
2022-05-18
用途: 溶接作業後
卸売・小売業

噴射量、噴射圧ともに満足しています。スプレーの為、手軽に使用出来ました。

対象商品 : 10745235
2021-02-09
用途: マフラーの塗装

色は明るいつや消しのシルバーでした。
新しいラベルでは亜鉛保有率78%の文字がないですが、
同メーカーの高濃度タイプは92%の表示がありますので、
こちらは亜鉛保有率が少し低くなるようです。
その分、耐熱性があり、価格も少し安くなっています。

4が参考にしています
対象商品 : 10745235
2020-04-29
用途: 自動車部品の塗装
製造業

あまり厚塗りせずに散布するとスプレーとは思えない亜鉛メッキを実際にしたような塗装肌になりました。  ミッチャクロンを下塗りすれば尚良しです。

4が参考にしています
対象商品 : 10745235
2022-03-18
用途: ランプの反射板の塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

メッキ塗装との事で、塗装後は光沢をもった塗装面になる事を期待していたが、ただの銀色のスプレー塗装で光沢は無かった。塗装後に磨きを磨きをかけても光沢感は出なかったので、残念だった。

対象商品 : 10745235
2021-01-04
用途: バイクのカバーのメッキ化
中野 松男

スプレーをして磨くとメッキすると思いましたが、残念ながらだめでした。

対象商品 : 10745235
2019-02-19
用途: バイクレストア
農・林・水産業

ブラスト後の塗装に使用しました。ヒートガンで温めながら塗装すれば綺麗に仕上がりました。

2が参考にしています
対象商品 : 10745235
2018-04-11
用途: バイク整備
建設業・工事業

耐熱性もありバイクのメッキ部に使用しています。もう少し安くなれば良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする