曜日別特売

電工マルチバケット

電工マルチバケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工マルチバケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工マルチバケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

用途に合わせて収納部を分割!! 2~4分割できる仕切り付!!
広口バケットと28個のポケットが、多彩なツールをたっぷり収納
仕切りで収納部を細かく分割しできる。
用途に合わせて簡単に分割数を変更可能。
可変型仕切りユニット仕切りはマジックテープでバケットに固定できる。
仕切りの形状を変更して2分割(1/2、1/2)、3分割(1/4、1/4、1/2)、4分割(1/4×4)できる。
底板とサイドガイドで型くずれしにくく、しっかり自立(自立ガイド板内蔵)
ハードな使用に耐える丈夫なポリエステル織布製

質量(kg)1.4直径(Φmm)260高さ(mm)320内寸法(mm)Φ250×310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10747965DB-2630SB
9,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする