ショルダーバケット

ショルダーバケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショルダーバケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショルダーバケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショルダーバケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショルダーバケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショルダーバケット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

軽い!丈夫!底はプラスチック製のショルダーバケットショルダータイプ
バケット内側は強力な塩ビコーティング
ポリエステル生地表面蒸着
多彩なサック&ポケット
外側フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側ツールサック、大型ポケット

ポケット数外側:フタ付ポケット2個、内側:大型ポケット耐荷重N(kgf)98(10)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例10747974SDB-500N-外寸:300×340ネイビー
9,700
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
※使用例10747983SDB-600N外寸:300×300×340-ネイビー
10,700
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10747983
2023-10-28
用途: いろんな現場で、、、
マルケイ建設業・工事業

思ってたより、大きくて良かった
内側ポケットがすぐ破れそうな感じ??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする