曜日別特売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
寸法(Φ×mm)
最大引抜強度KN(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10748561WX-38P1パック(5個)ALC専用 雌ネジプラグ14153/8×500.5(51)(ALC)
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10748577WX-38UB1個ダブルX専用打ち込み棒----
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-08
用途: ALCにブラケット取付けに使用

外部配管のブラケット固定に使用しています。
強度的には少し弱いですが打ち込み場所がALCの縁近くでも割れが少ないので打ち込み場所が限られた現場でも使用できるのが良いです。
施工方法を理解していない職人さんに渡すと打ち込み棒使わずにピンが出ていない状態で固定され抜けたり短いボルトをインパクトで締めすぎて雌ネジが破損した事が有るので注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 10748561
2017-11-05
用途: ブラケット固定時
荒金 空調

ALCにブラケットを固定するときに使用。
施工も簡単で、耐荷重も申し分なし。

1が参考にしています
対象商品 : 10748561
2017-04-05
用途: 制御盤の取付、機器の固定
株式会社ライジング建設業・工事業

他の物より強度があり、安心して使用できます。
ネジが3/8のみでなく、Mネジの物が有ればもっといいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10748561
2018-07-26
用途: ALC壁の照明取り付け

ステンレスボルトで締め付けで本体が粉々に破損しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする