DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ビルディングアンカー ショートタイプ
全長(mm)
30
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
13
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
寸法(Φ×mm)
3/8×30
最大引抜強度KN(kgf)
2.9(300)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10748753
HT-030
1箱(50個)
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
10748762
HT-030P
1パック(30個)
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
10748771
HT-030SP
1パック(8個)
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10748787
TP-HT-030
1パック(200個)
¥
9,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください