DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ビルディングアンカー
全長(mm)
40
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
13
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
寸法(Φ×mm)
3/8×40
最大引抜強度KN(kgf)
2.9(300)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10748796
HT-038S
1パック(50個)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
10748805
HT-038SP
1パック(30個)
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
10748814
HT-038SSP
1パック(8個)
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
10748823
TP-HT-038S
1パック(200個)
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください