DENSAN(デンサン/ジェフコム)
タイトアンカー
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
10
外径(Φmm)
9.5
穿孔長(mm)
40
埋め込み深さ(mm)
35
ねじの呼び
W3/8
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大引抜強度KN(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10748832
TC-3060P
1パック(13本)
3.1(320)(コンクリート)
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
10748841
TC-3060SP
1パック(7本)
3.2(330)(コンクリート)
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
10748857
TP-TC-3060
1パック(91本)
3.1(320)(コンクリート)
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
10748866
TP-TC-3060S
1パック(32本)
3.2(330)(コンクリート)
¥
13,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください