曜日別特売

ボードアンカー

ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(32件のレビュー)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。

用途
合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材表面処理三価クロメート
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボルト径寸法(Φmm)
適合板厚(mm)
ドリル径(Φmm)
最大引抜強度N(kgf)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10749435A-405PN1パック(59本)41~59(下穴)53.9(5.5)(ベニヤ板2.4mm厚)ブリスターパック入り
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10749444A-409PN1パック(57本)43~99(下穴)102.0(10.4)(ベニヤ板4mm厚)ブリスターパック入り
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10749462A-416PN1パック(53本)410~169(下穴)61.8(6.3)(石膏ボード12.5mm厚)ブリスターパック入り
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10749471A-423PN1パック(50本)417~239(下穴)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)ブリスターパック入り
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10749487A-427PN1パック(34本)422~279(下穴)100.0(10.2)(石膏ボード12.5mm厚×2)ブリスターパック入り
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10749496A-405HN1箱(50本)41~59(下穴)53.9(5.5)(ベニヤ板2.4mm厚)箱入り
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10749505A-409HC1箱(50本)43~99(下穴)102.0(10.4)(ベニヤ板4mm厚)箱入り
5,750
4,698
5,168(税込)
当日出荷
10749514A-409HL1箱(50本)43~99(下穴)102.0(10.4)(ベニヤ板4mm厚)箱入り
5,750
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
10749523A-409HN1箱(50本)43~99(下穴)102.0(10.4)(ベニヤ板4mm厚)箱入り
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10749532A-409HO1箱(50本)43~99(下穴)102.0(10.4)(ベニヤ板4mm厚)箱入り
5,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
10749541A-412HN1箱(50本)46~129(下穴)33.3(3.4)(石膏ボード9.5mm厚)箱入り
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10749557A-416HN1箱(50本)410~169(下穴)61.8(6.3)(石膏ボード12.5mm厚)箱入り
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10749566A-423HN1箱(50本)417~239(下穴)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)箱入り
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10749575A-427HN1箱(50本)422~279(下穴)100.0(10.2)(石膏ボード12.5mm厚×2)箱入り
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10749584A-438H1箱(50本)431~389(下穴)51.0(5.2)(石膏ボード9.5mm厚×4)箱入り
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10749593A-514H1箱(50本)57~1413(下穴)100.0(10.2)(石膏ボード12.5mm厚)箱入り
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10749602TP-A-409N1パック(275本)43~99(下穴)102.0(10.4)(ベニヤ板4mm厚)ボトルケース入り
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
10749611TP-A-412N1パック(265本)46~129(下穴)33.3(3.4)(石膏ボード9.5mm厚)ボトルケース入り
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
10749627TP-A-416N1パック(255本)410~169(下穴)61.8(6.3)(石膏ボード12.5mm厚)ボトルケース入り
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
10749636JP-A-409N1パック(770本)43~99(下穴)102.0(10.4)(ベニヤ板4mm厚)バケツケース入り
26,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
10749645JP-A-412N1パック(740本)46~129(下穴)33.3(3.4)(石膏ボード9.5mm厚)バケツケース入り
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
10749654JP-A-416N1パック(720本)410~169(下穴)61.8(6.3)(石膏ボード12.5mm厚)バケツケース入り
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
32027599A-412PN1パック(50本)46~129(下穴)33.3(3.4)(石膏ボード9.5mm厚)ブリスターパック入り
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10749453A-412PN1パック(55本)46~129(下穴)33.3(3.4)(石膏ボード9.5mm厚)ブリスターパック入り
1,770
取扱い終了
代替品有
10749392A-405S1パック(50本)41~59(下穴)53.9(5.5)(ベニヤ板2.4mm厚)ボトル入り
5,950
取扱い終了
10749401A-409S1パック(50本)43~99(下穴)102.0(10.4)(ベニヤ板4mm厚)ボトル入り
6,300
取扱い終了
10749417A-416S1パック(50本)410~169(下穴)61.8(6.3)(石膏ボード12.5mm厚)ボトル入り
6,800
取扱い終了
10749426A-423S1パック(50本)417~239(下穴)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)ボトル入り
7,100
取扱い終了
10749663UB-A-405N1パック(66本)41~59(下穴)53.9(5.5)(ベニヤ板2.4mm厚)クリップ付プラケース入り
2,260
取扱い終了
10749672UB-A-409N1パック(63本)43~99(下穴)102.0(10.4)(ベニヤ板4mm厚)クリップ付プラケース入り
2,260
取扱い終了
10749681UB-A-412N1パック(60本)46~129(下穴)33.3(3.4)(石膏ボード9.5mm厚)クリップ付プラケース入り
2,260
取扱い終了
10749697UB-A-416N1パック(58本)410~169(下穴)61.8(6.3)(石膏ボード12.5mm厚)クリップ付プラケース入り
2,260
取扱い終了
10749706UB-A-423N1パック(55本)417~239(下穴)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)クリップ付プラケース入り
2,260
取扱い終了
10749715UB-A-427N1パック(40本)417~279(下穴)100.0(10.2)(石膏ボード12.5mm厚×2)クリップ付プラケース入り
2,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10749453A-412PN32027599A-412PNA-412PN ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 32027599ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)1パック(50本)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10749575
2023-05-25
用途: 天井のカメラ取付

何も問題ありませんでした。
思っていた通りの商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10749496
2021-08-01
用途: 家具の取付
その他業種

壁に打ち込めばとも回りしない構造になっていて使いやすい。
下穴径9mmは少し大きすぎるような感じがする。しかしこれより細いドリルは
7mmになるが打ち込めば何とかなる。石こうボードを壊さないよう注意が必要。
商品発送は早く、助かりました。

対象商品 : 10749462
2019-08-01
用途: エアコン取り付け
前田デンキ店

これはおすすめ、使いやすい・ビス長さもよい。自信を持ってお勧めいたします。

対象商品 : 10749444
2019-01-04
用途: 非常灯の取り付けに使用

天井がボードで非常灯の更新工事で、使いました。
下穴をあけ、アンカーを差し込み、ねじを締めていき、傘部分を広げて固定してから器具を取り付けましたがしっかり取付できました。
初めて使いましたが、簡単に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 10749557
2019-11-06
用途: 石膏ボードに防犯カメラ設置時に
パナソニックSSサービス株式会社サービス業

他メーカの商品も使用していますが、特段変わりはない。
コスパだけですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10749541
2018-08-09
用途: 壁に下地がない時
はしもと内装建設業・工事業

問題なく使用できました。無くなり次第また注文いたします。

対象商品 : 10749557
2018-03-13
用途: エアコン工事の室内機取り付け
木谷建設業・工事業

今までは某有名メーカさんのばかり使っていました。
今回、某メーカーさんのが見つからず同じようなので取り寄せました。
現場で使用しましたが、全く問題なしです、というより全く同じです。
ただ、入れ物が紙箱はちょっと不便でした。
私は今までのプラケースに入れ替えて使ってます。

対象商品 : 10749541
2019-05-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

低価格で安心して使用できます。何度もリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする