DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ハンガーアンカー
中空構造壁用アンカー
ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる
オールスチール製で耐火性に優れる
電気亜鉛メッキ(有色)
仕様
50
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
適合板厚(mm)
ボルト径
プレート長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10749733
HC-1050P
1パック(7本)
26
11
14~23
M10
36
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
10749742
HC-650P
1パック(8本)
33
7.5
10~32
M6
24
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
10749751
HC-850P
1パック(8本)
30
9
12~28
M8
30
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください