キングカップトグル

キングカップトグル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要

用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等内容量1本
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
適合材
ボルト長さ(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10749785NDK-9153分コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等15020
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10749794NDK-9503分コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等11320
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10749767NDK-12154分-15025
1,440
取扱い終了
10749776NDK-12504分-11325
1,410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする