曜日別特売

ソフトカラープロテクター

ソフトカラープロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)

仕様屋内外兼用材質PVC内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切れ込みを入れてください
※車両による踏み付けは普通乗用車までにして、通過時は必ず徐行してください。また収納ケーブルはキャブタイプケーブルを使用してください。
※個人宅への配送は出来ません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10752226SFP-0911BKブラック86.490×16
30,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10752235SFP-0911GYグレー86.490×16
30,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10752253SFP-0911SBKブラック21.690×16
9,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
10752262SFP-0911SGYグレー21.690×16
9,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
10752271SFP-0911SYLイエロー21.690×16
9,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
10752287SFP-0911YLイエロー86.490×16
30,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10752305SFP-1315BKブラック57.4130×20
29,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10752314SFP-1315GNグリーン57.4130×20
29,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10752323SFP-1315GYグレー57.4130×20
29,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10752402SFP-1315YLイエロー57.4130×20
29,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10752427SFP-1521BKブラック510.8150×27
48,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10752436SFP-1521GYグレー510.8150×27
48,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10752481SFP-1521YLイエロー510.8150×27
48,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10752506SFP-1931BKブラック515.2191×37
85,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10752515SFP-1931GYグレー515.2191×37
85,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10752567SFP-1931YLイエロー515.2191×37
85,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10752576SFP-4139イエロー111.4414×57
44,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10752217SFP-0911BGベージュ86.490×16
30,600
取扱い終了
返品不可
10752244SFP-0911SBGベージュ21.690×16
9,800
取扱い終了
10752296SFP-1315BGベージュ57.4130×20
29,300
取扱い終了
返品不可
10752332SFP-1315PKピンク57.4130×20
29,300
取扱い終了
10752341SFP-1315SBGベージュ2.53.7130×20
16,700
取扱い終了
返品不可
10752357SFP-1315SBKブラック2.53.7130×20
16,700
取扱い終了
返品不可
10752366SFP-1315SGNグリーン2.53.7130×20
16,700
取扱い終了
返品不可
10752375SFP-1315SGYグレー2.53.7130×20
16,700
取扱い終了
返品不可
10752384SFP-1315SPKピンク2.53.7130×20
16,700
取扱い終了
返品不可
10752393SFP-1315SYLイエロー2.53.7130×20
16,700
取扱い終了
返品不可
10752411SFP-1521BGベージュ510.8150×27
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10752445SFP-1521SBGベージュ2.55.4150×27
27,400
取扱い終了
返品不可
10752454SFP-1521SBKブラック2.55.4150×27
24,900
取扱い終了
10752463SFP-1521SGYグレー2.55.4150×27
24,900
取扱い終了
10752472SFP-1521SYLイエロー2.55.4150×27
27,400
取扱い終了
10752497SFP-1931BGベージュ515.2191×37
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10752524SFP-1931SBGベージュ2.57.6191×37
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10752533SFP-1931SBKブラック2.57.6191×37
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10752542SFP-1931SGYグレー2.57.6191×37
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10752551SFP-1931SYLイエロー2.57.6191×37
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする