DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ウルトラプロテクター
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし
2色トラタイプで注意喚起
用途
報道車等の撮影、百貨店等の特設会場などに
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切れ込みを入れてください
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10752761
STP-1522
5
10.8
150×27
(中央穴)Φ21mm以下の電線、(両サイド穴)Φ16mm以下の電線 ※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切り込みをいれてください。
¥
60,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
地域運賃
10752777
STP-1522S
2.5
5.4
150×27
(中央穴)Φ21mm以下の電線、(両サイド穴)Φ16mm以下の電線 ※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切り込みをいれてください。
¥
38,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10752786
STP-1932
5
12.6
190×37
(中央穴)Φ31mm以下の電線、(両サイド穴)Φ21mm以下の電線 ※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切り込みをいれてください。
¥
90,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10752795
STP-1932S
2.5
6.3
190×37
(中央穴)Φ31mm以下の電線、(両サイド穴)Φ21mm以下の電線 ※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切り込みをいれてください。
¥
56,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。