曜日別特売

Vフリーライト

Vフリーライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

100V系・200V系のどちらの電源でも切替なしで使用できる。
付属金具で様々な設置にも対応(横吊り、縦吊り)
耐熱、高強度の透明ポリカーボネートパイプで耐粉塵構造・防雨型

周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~240使用電圧範囲(V)85~242設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10753723PDI-VF40J1675約5(本体含む)
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
10753696PDW-VF209805
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10753705PDW-VF4016005
30,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
10753714PDW-VF40J1600プラグ側:約5、ソケット側:0.25( PNCTケーブル)
37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10753732PDI-VF40-11575約5
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10753723PDI-VF40J82684657PDL-VF30JPDI-VF40J LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 82684657LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10753732
2012-08-03
用途: 作業補助照明
農・林・水産業

2ヶ月で、蛍光管取り付けソケットが、熱変形 部品が、出ません。修理すると、新品を買うほどかかるので、買ったほうが、良いとメーカーに言われました。もう買いません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする