DENSAN(デンサン/ジェフコム)
インバーターDCパランドル
シガーライターソケットに差し込むだけでOK!
高周波インバーターにより、明るく、チラツキのない照明灯
丈夫で安全、低コスト、軽量なので携帯楽々
吊り下げ回転フック付
用途
車の修理等に
定格入力電圧(V)
DC12
電球の種類
蛍光灯
内容量
1個
注意
※本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。※本製品はハンドランプとして使用しないでください。(手に持って点灯しないでください。固定して点灯してください。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
コード長さ(m)
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10753811
PDI-10DC
510
750
10
9
0.8
¥
3,430
取扱い終了
10753827
PDI-8DC
455
500
7
7
0.6
¥
2,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください