曜日別特売

キーストンジャック

キーストンジャック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック
高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。
キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。
接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。
568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。
IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。
ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。
110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。
LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。

セット内容
キーストンジャック×1
ジャックカバー×2
ダストカバー3種類×各1
内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10756751LKJACK-8
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
10756767LKJACK-8W
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10756751
2015-10-10
用途: ネットワーク配線

コンセントボックスに使用できると思って買ったのですが、使用できませんでした。
 私の確認不足だったので商品に不都合はなかったのですが、個人的な満足度ってことでお許しください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする