輸入車用オイルフィルター

輸入車用オイルフィルター - UNION(ユニオン産業)
(4件のレビュー)
適合車種
メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~
車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002
車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~
車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~
車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~
車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~
車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~
車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~
車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~
車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~
車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~
車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~
車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~
高さ(mm)86ねじ径M20×P1.5外径(mm)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10716736UC310
1,600
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10716736
2021-12-13
用途: ルノー車に使用

品物としては全く純正と遜色なく
むしろ安くて有難い。

対象商品 : 10716736
2020-11-22
用途: プジョー純正より安い
ファクトリーお猿自動車・二輪車・自転車関連業

純正より安く、ちゃんと機能している。
これで充分です。

2016-10-07
用途: オイル交換
サービス業

モノタロウのHP上の写真はmahle社の製品でしたが、届いた商品はドイツ製のMANN FILTERの商品でした。ヤナセでも部品供給されたり、世界の自動車のOEMで有名なメーカーなので、この価格で購入出来てよかった。また購入したい。
分かりづらいので、HPの製品写真は更新してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 10716736
2015-01-20
用途: オイル交換
株式会社バイタル

問題がなければ、再購入します。ユニオン産業は他の国産車で使用してますので 大丈夫と思われますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする