曜日別特売

カーボンキャッチャー

カーボンキャッチャー - PROMATEカーボンキャッチャー - PROMATEカーボンキャッチャー - PROMATEカーボンキャッチャー - PROMATEカーボンキャッチャー - PROMATEカーボンキャッチャー - PROMATE
(2件のレビュー)
内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
収納時寸法(mm)
伸長時寸法(m)
質量(g)
最大径(Φmm)
組本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10719177E-4866スタンダード(ライトなし)600674037.7(竿)14
28,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10719186E-4867スタンダード(ライトなし)6007930420.(竿)16
30,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10719195E-4868スタンダード(ライトなし)6008120047.5(竿)18
36,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10719204E-48610スタンダード(ライトなし)71010155047.5(竿)18
41,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10719134E-4866L照明ライト付(白色LED)630677037.7(竿)14
31,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10719143E-4867L照明ライト付(白色LED)630796042.0(竿)16
32,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10719152E-4868L照明ライト付(白色LED)6308123047.5(竿)18
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10719161E-48610L照明ライト付(白色LED)74010158047.5(竿)18
45,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10719195
2019-04-20
用途: 天井裏の電話、LANの通線
朝日通信株式会社運輸・通信業

軽くて細くて狭いところでは使う場合はつかがってが良い

対象商品 : 10719134
2015-04-03
用途: 電工作業

今まで使用していたものより作業が楽になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする