ケーブルキャッチャー

ケーブルキャッチャー - PROMATEケーブルキャッチャー - PROMATEケーブルキャッチャー - PROMATEケーブルキャッチャー - PROMATEケーブルキャッチャー - PROMATEケーブルキャッチャー - PROMATEケーブルキャッチャー - PROMATE
(4件のレビュー)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。

仕様
照明ライト付(白色LED)
LEDライト部寿命10万時間
連続使用電池寿命15時間
(電池/LR44×3個使用)
内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順に繰り出してください。
さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納して下さい。
細いさおを先に収納されますと、中で太いさおに当たり、割れる恐れがあります。
収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。
尻栓が抜ける恐れがあります。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸長時寸法(m)
収納時寸法(mm)
質量(g)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10719213E-4834L448054034.3(竿)
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
10719222E-4835L548074040.5(竿)
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
10719231E-4836SL648098047.5(竿)
25,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
10719247E-4836L663082037.7(竿)
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
10719256E-4837L7630106042.0(竿)
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10719265E-4838L8630135047.5(竿)
27,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10719231
2021-06-07
用途: ケーブル引き
建設業・工事業

他のメーカーを使った事が無いですが、大変使いやすく、不満はありません

対象商品 : 10719265
2020-07-16
用途: 電気配線工事
サービス業

新しく購入したキャッチャーは先端にライトがついており天井裏などの
暗いところでの工事が楽になりました。

対象商品 : 10719222
2019-03-30
用途: 屋内電気工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム電気・ガス・熱供給・水道業

先端にLEDライト付きなので
はつきりと先端が見えやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 10719222
2015-08-04
用途: 配線作業

屋根裏や、埋設ダクト内のケーブル配線作業で使用しています。担当者より先端部のライトがよいと好評てした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする