曜日別特売

アングルグラインダ

アングルグラインダ - 東空販売アングルグラインダ - 東空販売アングルグラインダ - 東空販売アングルグラインダ - 東空販売
(1件のレビュー)

小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。

用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10717542TAG-40FRHD130000.8~1.0
54,100
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10717551TAG-50FRHD115000.6~1.0
57,500
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10717567TAG-775000.8~1.0
65,100
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10717567
2020-03-07
用途: コンクリートカッターとして、
株式会社エバーグリーン建設業・工事業

軽くて、コンパクトなのでとても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする