サンフラッグ(旧:新亀製作所)
精密ドライバーセット
材質(グリップ)
金属製
トラスコ品番
853-2714
セット内容
(+)ドライバー:#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0mm・1.4mm・2.0mm
全長(mm)
134
質量(g)
116
種類
セット品
材質(軸)
工業用特殊鋼材
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10718066
PR-810
プラス、マイナス
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください