曜日別特売

防じんマスク

防じんマスク - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんマスク - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんマスク - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんマスク - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんマスク - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き
超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。
超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。
このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。
労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。

種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、フィットチェッカー質量(g)約84タイプ面体内面シングル式国家検定合格番号第TM435号材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10718197No.1840
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする