曜日別特売

No.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ

No.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエムNo.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエムNo.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエム
(4件のレビュー)
セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82サイズ3×9シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3外径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1071840758S-3090
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10718407
2024-06-24
用途: 家具製作下地穴あけ
白坂悟デザイン事務所建設業・工事業

芯が出ておらず、ブレまくり。
少しの衝撃で破損する柔な刃先で2度と購入しません。

対象商品 : 10718407
2024-01-29
用途: ビスの下穴あけ用
製造業

切れ味がよく大変重宝しています。欲を言えばもう少し刃長が長いものがあると尚良いかと思います。

対象商品 : 10718407
2021-05-17
用途: 木工全般
アイ・ガラス工房卸売・小売業

他社の製品を使用していましたが、こちらの製品は
別物です。仕上がりが綺麗。

対象商品 : 10718407
2018-10-27
用途: 日曜大工用
農・林・水産業

もっと早く購入すればよかった。
つかいかってもよく木ネジ用に大変いいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする