曜日別特売

モイルポイント(チス) 角シャンク

モイルポイント(チス) 角シャンク - オサカダツールモイルポイント(チス) 角シャンク - オサカダツール
適合機種
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S
【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
シャンク寸法H14.7×60mm内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10717664250L250
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
10717673300L300
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
10717682350L350
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする