オサカダツール
チッパーカッター(スプリング付)丸シャンク
全長(mm)
300
シャンク寸法
R17.5×60mm
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10717752
55×300(東空)
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
77656117
55×300(中谷機械)
【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
77656126
55×300(日本ニューマチック)
【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
77656135
55×300(日進工作)
【日進工作】AC-2P~AC-4P
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
77656144
55×300(古河)
【古河】FC-1Z~FC-4Z
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
10717761
72×300(東空)
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
77656162
72×300(日本ニューマチック)
【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
77656187
72×300(古河)
【古河】FC-1Z~FC-4Z
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
77656153
75×300(中谷機械)
【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
77656171
75×300(日進工作)
【日進工作】AC-2P~AC-4P
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください