オサカダツール
アスファルトカッター
適合機種
【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20
全長(mm)
450
シャンク寸法
R30×87mm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10717856
75×450
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください